Wkrętaki do śrub Torx®, z 2-komponentowym uchwytem poprzecznym Haptoprene®, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625152 TX8
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
2 567 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® wewn.
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1
100 mm
Długość całkowita L
146 mm
Oznaczenie producenta
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-TPE-Quergriff
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Typ uchwytu
Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX8
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn.
Końcówka czerniona
Kolor
Niebieskie; Pomarańczowy; Czarny
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625152 TX8
EAN / GTIN 4067263012764
Numer producenta 625152 TX8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Wielk. TX20−TX40 z boczną końcówką do wspomagania.