{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Celková délka L | 146 mm | |
| Označení výrobce | Schraubendreher für Torx®, mit 2K-TPE-Quergriff | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Příčná rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX8 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® | Černý hrot | |
| Barva | Modrá; Oranžová; Černá | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 625152 TX8 | |
| EAN / GTIN | 4067263012764 | |
| Číslo výrobce | 625152 TX8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |