Wkrętaki do śrub Torx®, z 2-komponentowym uchwytem poprzecznym Haptoprene®, profil Torx®: TX6

Nr art.: 625152 TX6
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
1 543 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX6
długość grotu 100 mm
długość całkowita 146 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu Haptoprene®
wykonanie chwytu okrągłe
powierzchnia niklowana i chromowana
spiczaste czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625152 TX6
EAN / GTIN 4067263012740
Numer producenta 625152 TX6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Wielk. TX20−TX40 z boczną końcówką do wspomagania.