Wkrętaki kątowe do śrub Torx®, z otworem, profil Torx®: TX20

Nr art.: 625040 TX20
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
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 154 mm; 25 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Kolor Czarny
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym TX20
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625040 TX20
EAN / GTIN 7610733249114
Numer producenta PB 411.B 20

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo - twardy).

Zaleta:

Dzięki otw. w profilu Torx® nadaje się do śrub wpuszczanych z kołkiem zabezpieczającym.

Materiał:

Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona.