Destornillador acodado para Torx®, con taladro, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 625040 TX20
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
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad
Con cabeza esférica no
Material acero especial / aleación especial
Longitud de los lados 154 mm; 25 mm
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Color negro
Modelo acodadas
Ángulo 90
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad TX20
Particularidad, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad Punta negra
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento No disponible
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625040 TX20
EAN / GTIN 7610733249114
Número del fabricante PB 411.B 20

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.