Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s otvorem, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 625040 TX20
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
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
S kulovou hlavou
ne
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen
154 mm; 25 mm
Povrch
chromované; niklované
Provedení
zalomené
Úhel
90
Velikost unašeče, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
TX20
Zvláštní znaky, Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
Černý hrot
Barva
Černá
Druh produktu
Úhlový klíče
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625040 TX20
EAN / GTIN 7610733249114
Číslo výrobce PB 411.B 20

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá.