Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring TX20

Artikelnummer: 625040 TX20
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX20
Sleutellengte 154×25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625040 TX20
EAN/GTIN 7610733249114
Nummer fabrikant 411.B 20

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen