{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 500 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 57 mm | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | Fosforowanie manganowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 6243570 | |
| EAN / GTIN | 4010886624357 | |
| Numer producenta | 6243570 | |
| Numer L | L60160 193 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |