• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Cliquet de roue libre sans anneau 20″, 500 mm

Réf.: 6243570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 6243570
EAN / GTIN 4010886624357
Réf. fabricant 6243570
Article hors catalogue L60160 193
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Convient particulièrement pour les constructions métalliques et le montage d'échafaudages
Manche plat intégré à la clé jusqu'à 30″, avec rallonge tubulaire à partir de 35″

Caractéristique(s):

  • Bague d'insertion hexagonale double: 34-41
  • Longueur totale [inch]: 20
  • Longueur totale [mm]: 500 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 57 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non