Trinquete de rueda libre sin anillo 20″, 500 mm

Número de artículo: 6243570
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Longitud 500 mm
Diámetro exterior 57 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de producto Carraca
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Función telescópica no
Material herramienta Acero al cromo-vanadio
Superficie herramienta Con fosfatado al manganeso
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 6243570
EAN / GTIN 4010886624357
Número del fabricante 6243570
Número L L60160 193
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes
Hasta 30″ mango plano, a partir de 35″ con mango tubular

Característica:

  • Anillo de inserción doble hexágono: 34-41
  • Longitud total [pulgadas]: 20
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 57 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no