{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Długość całkowita L | 29 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wymiar S | 18 mm | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Adapter |
| Numer artykułu | 6236280 | |
| EAN / GTIN | 4010886623626 | |
| Numer producenta | 6236280 | |
| Numer L | L60160 1524 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |