{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle | |
| Longueur totale L | 29 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec rectification | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Mesure étalon S | 18 mm | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Particularité, Carré mâle | avec fonction de maintien des vis | |
| Type de produit | adaptateur |
| Référence article | 6236280 | |
| EAN / GTIN | 4010886623626 | |
| Réf. fabricant | 6236280 | |
| Article hors catalogue | L60160 1524 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |