Reductor 3/8″ la 1/4″

Cod articol.: 6236280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Lungimea totală L 29 mm
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; rectificat
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Măsură fixă S 18 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Particularitate, Pătrat exterior Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Adaptor

Identificare și clasificare

Cod articol 6236280
EAN / GTIN 4010886623626
Număr producător 6236280
L-Număr L60160 1524
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3123, ISO 3316
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 18 mm
  • Înălțime totală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 29 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu