{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 4-kątnym | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość grotu l1 | 80 mm | |
| Norma | DIN 905 | |
| Oznaczenie producenta | DIN 905 | |
| Wersja | proste | |
| Typ uchwytu | Przetyczka | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym | 9 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 4-kątnym | nie | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 623300 9 | |
| EAN / GTIN | 4020772042035 | |
| Numer producenta | 42036 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |