{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | DIN 905 | |
| Udførelse | lige | |
| Klingelængde | 80 mm | |
| Grebstype | t-greb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig firkant | 9 mm | |
| Med leddelt hoved, til skruer med indvendig firkant | nej | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Overflade | bruneret | |
| Standard | DIN 905 | |
| Samlet længde | 180 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med indvendig firkant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 623300 9 | |
| EAN/GTIN | 4020772042035 | |
| Producentnummer | 42036 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |