Klucz nasadowy, kwadrat zewnętrzny, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 623300 14
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wkrętaki
Człon Do śrub z gniazdem 4-kątnym
Długość całkowita L 320 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość grotu l1 120 mm
Norma DIN 905
Oznaczenie producenta DIN 905
Wersja proste
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym 14 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 4-kątnym nie
Powierzchnia wersja czerniona
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623300 14
EAN / GTIN 4020772042080
Numer producenta 42085
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt hartowany przetyczka zamocowana na stałe.
z kwadratem wewnętrznym (gniazdem kwadrat.).

Norma:

DIN 905.

Materiał:

Stal specjalna, odpuszczana przy oksydowaniu.