Cheie tubulară cu pătrat exterior, Deschiderea cheii: 14mm

Cod articol.: 623300 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi pătrate interne
Lungimea totală L 320 mm
Material oțel special / aliaj special
Lungimea lamei l1 120 mm
Standard DIN 905
Denumirea producătorului DIN 905
Execuție dreaptă
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi pătrate interne 14 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi pătrate interne nu
Suprafaţă brunat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 623300 14
EAN / GTIN 4020772042080
Număr producător 42085
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Coadă călită; mâner robust tip T.
Cu pătrat interior.

Standard:

DIN 905

Material:

Oţel special, revenit în tonul de brunare.