{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość całkowita L | 195 mm | |
| Długość grotu l1 | 90 mm | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Oznaczenie producenta | 395 HO | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Długość uchwytu | 105 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 7 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym | nie | |
| średnica ostrza | 7,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 622450 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288108326 | |
| Numer producenta | 05029463001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |