Zestaw wkrętaków nasadowych z grotem rurkowym i uchwytem Kraftform, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 622450 10
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
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość całkowita L 202 mm
Długość grotu l1 90 mm
Powierzchnia chromowanie na matowo
Oznaczenie producenta 395 HO
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Długość uchwytu 112 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym nie
średnica ostrza 9,3 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622450 10
EAN / GTIN 4013288108340
Numer producenta 05029465001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego antyudarowego, ze zintegrowanymi wkładkami miękkimi , ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń oraz ramię przed przeciążeniem. Grot rurkowy, chromowany na matowo. Grot rurkowy umożliwia przykręcanie również na wystających śrubach.