{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Délka čepele l1 | 90 mm | |
| Povrch | matně chromované | |
| Označení výrobce | 395 HO | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Délka rukojeti | 105 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 7 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem | ne | |
| Průměr čepele | 7,2 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 622450 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288108326 | |
| Číslo výrobce | 05029463001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |