Cheie tubulară cu coadă tubulară şi mâner Kraftform, Deschiderea cheii: 7mm

Cod articol.: 622450 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner standard
Lungimea totală L 195 mm
Lungimea lamei l1 90 mm
Suprafaţă mat cromat
Denumirea producătorului 395 HO
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic
Lungimea mânerului 105 mm
Protecţie împotriva rulării da
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 7 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe nu
Diametrul lamei 7,2 mm
Tip produs Chei tubulare
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622450 7
EAN / GTIN 4013288108326
Număr producător 05029463001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şoc cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul. Tijă cu model de coadă tubulară, cromată nicromat. Coada tubulară permite înşurubările chiar şi în cazul prezoanelor filetate proeminente.