Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 4mm

Nr art.: 622201 4
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
352 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 4 mm
Norma DIN 3125
długość L 32 mm
⌀ po stronie napędu 6,9 mm
długość całkowita 212 mm
długość grotu 125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Numer producenta 622201 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Norma:

wersja długa wg DIN 3125.