Llave de vaso con mango largo, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 622201 4
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
190 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de mango Mango estándar
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 212 mm
Longitud cuchilla l1 125 mm
Superficie cromado/a
Norma DIN 3125
Características mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 4 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 6,9 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos no
Tipo de producto Llave de vaso
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Número del fabricante 622201 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de apriete y aporta comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, cromado.

Norma:

Modelo largo según DIN 3125.