{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 4 mm | |
| Norm | DIN 3125 | |
| Lengte L | 32 mm | |
| ⌀ uitgangzijde | 6,9 mm | |
| totale lengte | 212 mm | |
| Meslengte | 125 mm | |
| Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
| Producttype | Dopsleutel |
| Artikelnummer | 622201 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197949820 | |
| Nummer fabrikant | 622201 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |