Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 622201 8
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
2 230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu
Uchwyt standardowy
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
232 mm
Długość grotu l1
125 mm
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Norma
DIN 3125
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
8 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
11,9 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym
nie
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622201 8
EAN / GTIN 4045197949882
Numer producenta 622201 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Norma:

wersja długa wg DIN 3125.