Klucze nasadowe z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, rozwartość klucza: 5mm

Nr art.: 622152 5
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
840 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5 mm
długość L 30 mm
⌀ po stronie napędu 8 mm
długość całkowita 180 mm
długość grotu 85 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucze nasadowe 6-kątne
uchwyt kształtowy ergonomiczna, prosta
materiał grotu Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu 2-komponentowa Haptoprene®
powierzchnia grotu niklowana i chromowana
grot i uchwyt rozłączne nie
z przedłużaczem (-ami) grota nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Numer producenta 622152 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.