{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grebstype | standardgreb | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Samlet længde L | 180 mm | |
| Længde, klinge l1 | 85 mm | |
| Overflade | forkromet; forniklet | |
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Farve | blå; orange | |
| Udførelse | lige | |
| Sekskant til nøglehjælp | nej | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 5 mm | |
| Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant | 8 mm | |
| Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant | nej | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 622152 5 | |
| EAN/GTIN | 4067263012580 | |
| Producentnummer | 622152 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |