{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de poignée | poignée standard | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 180 mm | |
| Longueur lame l1 | 85 mm | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | non | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 5 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 8 mm | |
| Avec tête articulée, pour vis à six pans mâles | non | |
| Type de produit | clé à douilles | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 622152 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263012580 | |
| Réf. fabricant | 622152 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |