Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel 5 mm

Cikkszám: 622152 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 5 mm
Teljes hossz 180 mm
Pengehossz 85 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Markolat alakja Ergonomikus, egyenes
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Penge felülete Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható nem
hosszabbító pengével nem
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz