Tyrolit grinding roller 100x100x19,1 A80 PREMIUM steel/inox/aluminium

Nr art.: 62154
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Fächerwalze
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt walcowy
Średnica 100 mm
Średnica głowica 100 mm
Długość główki 100 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 19,1 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62154
EAN / GTIN 9009010621541
Numer producenta 62154
Numer L L50140 1851
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The perfect combination of handiness and lifetime - the composition of our PREMIUM roller made of corundum fabric ensures an excellent balance between flexibility and resistance. The grinding cylinder is available in different grit sizes to cover all fields of application: grit sizes 40-80 are designed for maximum stock removal, while the sizes 100-320 ensure a perfect surface result. The system with four wedges exerts an effective pulling effect on the grinding tool and guarantees quick start-up of the roller.

Cecha szcz.:

  • Form: Cloth Flap Wheel
  • Specification : C X A-P01 A80
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Drill hole: 19.1 mm
  • Grain size: 80
  • Material suitability: Steel;Stainless steel;Aluminium
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Burnishing machine

Zaleta:

  • Constant wear pattern for a consistently high-quality surface finish
  • Excellent durability
  • High cutting ability

Zastosowanie:

  • For cleaning, finishing, polishing or general grinding processes on uneven or curved surfaces
  • For removing welding marks, scratches and oxidation residues as well as for pre-treatment of the surface.

Zalecenie:

  • Grit size 40-80 for highest stock removal rate
  • Grit sizes from 100 for a perfect surface finish