Tyrolit ruote abrasive 100x100x19,1 A80 PREMIUM acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 62154
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 4 articoli
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
Denominazione originale prodotto Fächerwalze
Contenuto 1 pz.
Forma Forma cilindro
Diametro 100 mm
Diametro della testa 100 mm
Lunghezza testa 100 mm
Platorello portante plastica
Macchina di propulsione Altro
Attacco Foro
Diametro del foro H 19,1 mm
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata
Granulometria (maglia) 80 mesh
Per materiale aluminium; stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 62154
EAN / GTIN 9009010621541
Codice del produttore 62154
Numero-L L50140 1851
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La combinazione perfetta di maneggevolezza e durata: La composizione del nostro rullo DI ALTA QUALITÀ in tessuto di corindone garantisce un eccellente equilibrio tra flessibilità e durata. Il rullo abrasivo è disponibile in varie dimensioni di grana per tutte le applicazioni: Le grane 40-80 sono progettate per la massima capacità di rimozione, mentre le grane 100-320 garantiscono una finitura perfetta della superficie. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco per tessuti
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C X A-P01 A80
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 80
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Modello di usura costante per una finitura superficiale di alta qualità
  • Durata eccellente
  • Elevata efficienza di taglio

Uso:

  • Per la pulizia, la finitura, la lucidatura o processi generici di smerigliatura su superfici irregolari o curve
  • Per rimuovere tracce di sudore, graffi e residui di ossidazione, nonché per il pretrattamento della superficie

Raccomandazioni:

  • Grana 40-80 per la massima velocità di rimozione
  • Grana da 100 per una perfetta finitura superficiale