{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | oblika valja | |
| Premer | 100 mm | |
| Premer glave | 100 mm | |
| Dolžina glave | 100 mm | |
| Nosilni krožnik | umetne mase | |
| Pogonski stroj | drugo | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 19,1 mm | |
| Oznaka proizvajalca | Fächerwalze | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 80 struktura | |
| Primerno za material | aluminij; plemenito jeklo; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine |
| Številka izdelka | 62154 | |
| EAN/GTIN | 9009010621541 | |
| Številka proizvajalca | 62154 | |
| L-število | L50140 1851 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |