Klucze płaskie / nasadowe, rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 621500 17
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
175 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
234 mm
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Kąt obrotu
180
Wersja
przegub (obrotowy)
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem
17 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem
23,8 mm
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Zestaw
nie
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z 12-kątem
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 621500 17
EAN / GTIN 4045197480330
Numer producenta 621500 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, obustronnie równe rozwartości o małej tolerancji. Główka nasadowa obracana o ok. 180°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.