{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Kulcs hossza | 234 mm | |
Pofaszélesség | 36,6 mm | |
Fej ⌀ | 23,8 mm | |
Pofamagasság | 8 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Mozgó fej | 180 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, krómozott. | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621500 17 | |
EAN / GTIN | 4045197480330 |