Otevřený/nástrčný klíč, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 621500 17
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
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 234 mm
Povrch chromované
Úhel vykývnutí 180
Provedení kloub (otočný)
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 17 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 23,8 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 621500 17
EAN / GTIN 4045197480330
Číslo výrobce 621500 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, oboustranně shodné otvory s přesnými tolerancemi. Nástrčný klíč lze otočit o 180°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.