{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 191 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Kąt obrotu | 180 | |
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 12 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem | 17,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 621500 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197480262 | |
| Numer producenta | 621500 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |