{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 105 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość ramion | 105 mm; 26 mm | |
| Kątowniki | 90 | |
| Długość grotu l1 | 105 mm | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 6 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym | nie | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 621341 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406738570 | |
| Numer producenta | 621341 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |