{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość ramion | 130 mm; 29 mm | |
| Kątowniki | 90 | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 10 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 10 mm | |
| Średnica otworu przetyczki | 7 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 621341 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406750619 | |
| Numer producenta | 621341 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |