Klucze nasadowe, kątowe, rozwartość klucza: 13mm

Nr art.: 621341 13
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
607 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 154 mm; 36 mm
Kątowniki 90
Metoda produkcji kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 13 mm
Średnica otworu przetyczki 9 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 621341 13
EAN / GTIN 4062406750640
Numer producenta 621341 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwane, przeznaczone do dużych obciążeń, nadzwyczaj wąskie pola tolerancji rozwartości. Specjalnie ukształtowana fajka przeznaczona do nakrętek na wysoko wystających śrubach. Z obu stron takie same rozwartości klucza. Wielk. 6 i 7 – z obu stron 6-kąt, od wielk. 8 – 6-kąt na długim uchwycie i 12-kąt na krótkim uchwycie. Odsadzone o ok. 90–95°.
Kątowy klucz nasadowy dwustronny z otworem HOLEX, zwany również kluczem fajkowym, idealnie nadaje się do dokręcania i odkręcania nakrętek sześciokątnych oraz śrub w trudno dostępnych miejscach. Dzięki smukłej, głęboko wyprofilowanej nasadce klucz ten dociera do połączeń śrubowych, które są trudno dostępne za pomocą tradycyjnych kluczy płaskich, oczkowych lub nasadowych.

Klucz nasadowy dwustronny szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku głęboko osadzonych nakrętek na prętach gwintowanych. Głęboki profil klucza z łatwością obejmuje wystające gwinty i umożliwia niezawodne dokręcanie nawet w przypadku długich występów gwintów. W efekcie narzędzie doskonale nadaje się do prac montażowych, konserwacyjnych i instalacyjnych w branży budowy maszyn i urządzeń oraz w rzemiośle.

Wersja odgięta ułatwia dostęp w ciasnych przestrzeniach oraz w skomplikowanych sytuacjach montażowych. Przez zintegrowany otwór poprzeczny można wprowadzić trzpień obrotowy lub odpowiednią dźwignię, aby wywrzeć większy moment obrotowy i wygodnie poluzować zablokowane połączenia śrubowe.

Wykonany zgodnie ze standardami jakości HOLEX – marki premium należącej do Hoffmann Group – klucz fajkowy wyróżnia się wysoką stabilnością, precyzją rozwartości oraz niezawodnym przenoszeniem siły, dzięki czemu doskonale nadaje się do codziennego użytku profesjonalnego.

Przegląd zalet:
  • Idealnie nadaje się do głęboko osadzonych nakrętek na prętach gwintowanych.
  • Głęboki profil do długich występów gwintów.
  • Wersja kątowa do połączeń śrubowych w trudno dostępnych miejscach.
  • Niezawodne przenoszenie siły dzięki precyzyjnym rozwartościom.
  • Solidna konstrukcja przeznaczona do warsztatów, montażu i zastosowań przemysłowych.
  • Dostępny w rozwartościach od 6 do 30 mm.
  • Znany również jako klucz fajkowy lub kątowy klucz nasadowy dwustronny z otworem.
Zastosowanie:
Do dokręcania i odkręcania nakrętek sześciokątnych i śrub, w szczególności w przypadku głęboko osadzonych nakrętek na prętach gwintowanych, wystających gwintów oraz trudno dostępnych połączeń śrubowych w branży budowy maszyn i urządzeń oraz konstrukcji stalowych, a także do prac instalacyjnych, konserwacyjnych i montażowych.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.