{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 6 mm | |
| Sleutellengte L1 | 105 mm | |
| Sleutellengte L2 | 26 mm | |
| Boring-⌀ F | 5 mm | |
| Bitsoort korte zijde | 6-kant | |
| Bitsoort lange zijde | 6-kant | |
| Hoek | 90 graden - 95 graden | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | ja | |
| Producttype | Dopsleutel |
| Artikelnummer | 621341 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406738570 | |
| Nummer fabrikant | 621341 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |