{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 13 mm | |
| Sleutellengte L1 | 152 mm | |
| Sleutellengte L2 | 36 mm | |
| Boring-⌀ F | 9 mm | |
| Bitsoort korte zijde | 12-kant | |
| Bitsoort lange zijde | 6-kant | |
| Hoek | 90 graden - 95 graden | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier; 12-kant dopsleutel | |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | ja | |
| Producttype | Dopsleutel |
| Artikelnummer | 621341 13 | |
| EAN/GTIN | 4062406750640 | |
| Nummer fabrikant | 621341 13 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |