Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 621341 10
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
834 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 130 mm; 29 mm
Úhel 90
Výrobní proces kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 10 mm
Průměr otvoru pro otočný kolík 7 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 621341 10
EAN / GTIN 4062406750619
Číslo výrobce 621341 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.
Zahnutý oboustranný nástrčný klíč HOLEX s průchozím otvorem, označovaný také jako fajfkový klíč, je ideální pro utahování a povolování šestihranných matic a šroubů na obtížně přístupných místech. Díky štíhlému a hlubokému provedení nástrčné části umožňuje přístup i ke šroubovým spojům, které jsou běžnými plochými, očkovými nebo nástrčnými klíči jen obtížně přístupné.

Přednosti oboustranného nástrčného klíče oceníte zejména u hluboko uložených matic na závitových tyčích. Hluboké provedení klíče umožňuje bez problémů pojmout vyčnívající závity a zajišťuje bezpečné utahování i při značném přesahu závitových tyčí. Díky tomu je tento nástroj ideální pro montážní, údržbářské a instalační práce ve strojírenství, při montáži zařízení i v řemeslných oborech.

Zahnuté provedení zlepšuje přístupnost ve stísněných prostorech a ve složitých montážních situacích. Do integrovaného příčného otvoru lze zasunout vratidlo nebo vhodnou páku, což umožňuje vyvinout vyšší utahovací moment a pohodlně povolovat i pevně utažené šroubové spoje.

Fajfkový klíč vyrobený podle standardů kvality značky HOLEX, kvalitní značky společnosti Hoffmann Group, vyniká vysokou pevností, přesnou velikostí a spolehlivým přenosem síly při každodenním profesionálním používání.

Přehled výhod:
  • Ideální pro hluboko uložené matice na závitových tyčích.
  • Hluboký profil klíče pro dlouhé přesahy závitové tyče.
  • Zahnuté provedení pro těžko přístupné šroubové spoje.
  • Spolehlivý přenos síly díky přesným rozměrům klíče.
  • Robustní provedení pro dílny, montáž a průmysl.
  • Dostupné velikosti klíčů 6 až 30 mm.
  • Známý také jako fajfkový klíč nebo jako zahnutý oboustranný nástrčný klíč s otvorem.
Použití:
K utahování a povolování šestihranných matic a šroubů, zejména hluboko uložených matic na závitových tyčích, spojů s dlouhými přesahy závitů a na těžko přístupných šroubových spojích ve strojírenství, při montáži zařízení a v ocelářství, při instalacích a při údržbářských a montážních pracích.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.