{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość całkowita L | 120 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Norma | DIN 896 B | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 10 mm; 11 mm | |
| Średnica otworu przetyczki | 6,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 620120 10X11 | |
| EAN / GTIN | 4045197438058 | |
| Numer producenta | 620120 10X11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |