Putkihylsyavain 10X11 mm

Tuote nro.: 620120 10X11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 063 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 10 mm
Avainkoko 2 11 mm
Standardi DIN 896 B
Kokonaispituus 120 mm
Reiän vääntö-tangon ⌀ 6,3 mm
Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 620120 10X11
EAN / GTIN 4045197438058

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin