Nástrčný klíč, Rozměr klíče: 10X11mm

Artiklové číslo: 620120 10X11
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
608 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Celková délka L 120 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Norma DIN 896 B
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm; 11 mm
Průměr otvoru pro otočný kolík 6,3 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 620120 10X11
EAN / GTIN 4045197438058
Číslo výrobce 620120 10X11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z tenkostěnné zušlechtěné ocelové trubky, s příčným otvorem pro roubík.

Norma:

DIN 896 B

Materiál:

Zušlechtěná ocelová trubka, chromovaná.