Klucz rurkowy nasadowy, rozwartość klucza: 46X50mm

Nr art.: 620120 46X50
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja proste
Długość całkowita L 240 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Norma DIN 896 B
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 46 mm; 50 mm
Średnica otworu przetyczki 21 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 620120 46X50
EAN / GTIN 4045197438287
Numer producenta 620120 46X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z cienkościennej rury ze stali do ulepszania cieplnego,z otwormi poprzecznymi do przetyczek

Norma:

DIN 896 B.

Materiał:

Rura stalowa ulepszana cieplnie, chromowana.