Užmaunamas vamzdis 460 mm

Prekės Nr.: 618610 460
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai veržliarakčio dydis 24 mm - 30 mm
Ilgis 460 mm
Vidinis vamzdžio ⌀ 19 mm
Išorinis vamzdžio ⌀ 25 mm
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas vamzdis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665

Aprašymas

Modelis:

Chromuotas.

Paskirtis:

Sunkiems kilpiniams veržliarakčiams Nr. 618500 / 618510.