Nástrčná rúrka 460

Č. pol.: 618610 460
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
739 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre rozmer cez steny 24 mm - 30 mm
Dĺžka 460 mm
vnútorný ⌀ rúry 19 mm
vonkajší ⌀ rúry 25 mm
Povrch chrómovaná
Druh produktu Nástrčná rúrka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 618610 460
EAN/GTIN 4045197973665

Popis

Prevedenie:

Chrómovaný.

Použitie:

Pre ťažké očkové kľúče č. 618500/618510.