{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 30 mm | |
rozwartość klucza 2 | 34 mm | |
długość klucza L | 328 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 43 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h1 maks. | 13,8 mm | |
położenie pierścienia | 0 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 617950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197463890 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, proste 30X34 mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
79,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
132,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | matowy chromowany |
położenie pierścienia | 0 | 75 |
rozwartość klucza 1 | 30 | 30 |
rozwartość klucza 2 | 34 | 34 |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 48,5 | 50 |