{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Novorapid | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | gerade | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Breite Scheibe T | 1 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Drehzahl max. | 12 200 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Kunststoff | |
| Farbe | blau; grau; schwarz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 616506000 | |
| EAN / GTIN | 4007430248572 | |
| Herstellernummer | 616506000 | |
| L-Nummer | L01760 101091 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |